新潟理研測範(RSK)
台付スコヤ(1級焼入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
呼び寸法(mm)
100
長片の全長(mm)
100
注文コード
20373946
品番
DS1-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・長片の全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
100
長片の幅(mm)
20
底面の全長(mm)
70
底面の厚さ(mm)
15
底面の幅(mm)
18
質量(kg)
0.18
呼び寸法(mm)
100
長片の厚さ(mm)
2.5
直角度
±15μm
校正証明書
一般校正