新潟理研測範(RSK)
台付スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
長片の全長(mm)
75
100
150
200
250
300
呼び寸法(mm)
75
100
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20374068
品番
DS2-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
長片の全長(mm)
75
長片の幅(mm)
16
底面の全長(mm)
50
底面の厚さ(mm)
13
底面の幅(mm)
15
質量(kg)
0.1
呼び寸法(mm)
75
長片の厚さ(mm)
2.5
直角度
±28μm
校正証明書
一般校正