新潟理研測範(RSK)
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
長片の全長(mm)
250
100
150
200
250
300
呼び寸法(mm)
250
100
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20374165
品番
HS2-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
長片の全長(mm)
250
底面の全長(mm)
165
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
30
質量(kg)
0.54
呼び寸法(mm)
250
直角度
±44μm
校正証明書
一般校正