ADT-6RJ-10N カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライ 20374542

ADT-6RJ-10N カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライ 20374542
ADT-6RJ-10N カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライ 20374542

カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード20374542品番ADT-6RJ-10N
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。
ロードバー付きです。

適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合付属品ロードバーアズワン品番64-0889-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20374542
2024-06-01
用途: LANケーブルの端末処理
製造業

自分でLANケーブルを好きな長さに作成する際、この商品が一番です。

対象商品 : 20374542
2023-08-27
用途: LAN配線工事

コネクター工事早く確実にできます、どれにするか迷いましたが正解でした、次回も使用したいです。

対象商品 : 20374542
2022-07-04
用途: LANケーブルの自作用
GREENHARMONYサービス業

自作で結線する時、8本のワイヤーを揃えてコネクタに差し込むのだが、なかなか難しく、出来た後で回線テスターによって確認すると、3回に1回は失敗していた。しかし、此の商品はなかなか優れもので、安心して結線ができた。

対象商品 : 20374542
2021-09-28
用途: カテ6ケーブル製作
製造業

LANケーブル(cat6)のコネクタが簡単に作れるので重宝してます。

対象商品 : 20374542
2017-01-07
用途: LAN通線工事

初めてカテゴリ6の圧着をしたが、端子の圧着不良もなく、問題なく出来た。

対象商品 : 44360802
2015-10-26
用途: LANケーブルの自作
有限会社デジタル映像メモリーサービス業

初めてケーブルを自作しました。使用機器がcat6以上の指定で45mの長さが必要
コネクターもcat6仕様が必要で
作業手順のネット解説を見てsanwaサプライのコネクターにしました。
手順に解りずらい所もありましたが、無事一発成功 ロードバー
のお陰で確実にcat6仕様が出来ます。このコネクターは買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする