曜日別特売
DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567

DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567
DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567
DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567
DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567
DG-BT8BL 電池ケース(単四形専用大容量タイプ) サンワサプライ 20374567

電池ケース(単四形専用大容量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブルー注文コード20374567品番DG-BT8BL
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。

使用乾電池単四乾電池収納数単四乾電池/32本ブルートラスコ品番856-2988材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31アズワン品番64-0876-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20374576
2025-02-02
用途: 単四電池のコンディション維持管理。
製造業

SNSで見かけて、32本を同じケースで管理するのはどうかと思いましたが、それほど気にならずに使用出来ているので良き商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする