曜日別特売
3016EW-7 ワンピース 3016EW フォーク 20374935

ワンピース 3016EW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着
サイズL
内容量1着注文コード20374935品番3016EW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

ホワイト×ネイビーサイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)102材質ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止胸囲(cm)98松吉医科器械コード23-7812-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
203749353016EW-7251859753016EW3016EW-7 ワンピース 3016EW フォーク 25185975ワンピース 3016EWフォーク1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする