曜日別特売

ワンピース 3016EW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着
サイズS
内容量1着注文コード20374978品番3016EW-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

モカ×ベージュサイズS肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)98材質ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止胸囲(cm)90松吉医科器械コード23-7812-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする