フォーク
ワンピース 3016EW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
1着
1枚
サイズ
L
4L
S
M
L
LL
EL
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20374996
品番
3016EW-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい
色
モカ×ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
102
材質
ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止
胸囲(cm)
98
松吉医科器械コード
23-7812-02