SY3201K-5ZF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201K SMC 20375557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード20375557品番SY3201K-5ZF1-NA
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)マニュアル(F) スライド形ロック式シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする