フォーク
PANTONE スクラブ 7000SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
グリーン
ホワイト
サックス
ピンク
ダークグレー
ライム
ネイビー
レッド
ブラック
パープル
ターコイズ
エメラルド
チェリーピンク
オレンジ
レンガ
ワイン
ダークネイビー
モスグリーン
マスタードイエロー
ラディアントオーキッド
マルサラ
グリーナリー
ウルトラバイオレット
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全155種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20375617
品番
7000SC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
様々な現場にマッチする正統派スクラブ。
お気に入りが見つかる多彩なカラーが魅力。
PANTONEオリジナルピスネーム付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。
色
グリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
63
材質
ポリエステル65%・綿35%
胸囲(cm)
96
松吉医科器械コード
23-2190-00