※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20375679
品番
SY3220-BLZ-M5
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気