曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全41種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
41種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375679SY3220-BLZ-M5-MM5×0.82位置ダブル
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376196SY3220-1DZE-C6-F2(1) AC100(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376205SY3220-4D-C6(4) AC220/AC230(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
20376214SY3220-4YO-C6-Q(4) AC220/AC230(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376223SY3220-5DO-C4-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376239SY3220-5DZE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376248SY3220-5GE-M5-F2-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376257SY3220-5GE-M5-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥9,520
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376266SY3220-5GZ-M5-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376275SY3220-5GZE-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,560
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376284SY3220-5H-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376293SY3220-5HU-C4-F2-X90(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376309SY3220-5L-M5-F2-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376318SY3220-5LE-C4-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376327SY3220-5LE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376336SY3220-5LOZE-C4-F2-X90(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376345SY3220-5LZD-N7(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376354SY3220-5LZE-FM5DC24MM5×0.82位置ダブル
¥9,850
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376363SY3220-5M-C6-X20(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,890
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376379SY3220-5MOU-M5-X20-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376388SY3220-5MZD-N7(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376397SY3220-5WAOU-M5DC24MM5×0.82位置ダブル
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376406SY3220-5WAOUD-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376415SY3220-5WA1Z-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376424SY3220-5WO-C6-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376433SY3220-5WOZ-C6-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376449SY3220-5W1Z-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376458SY3220-5W2Z-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376467SY3220-5W2Z-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376476SY3220-5W3U-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376485SY3220-5W3U-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376494SY3220-5W3Z-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376503SY3220-5W7-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376519SY3220-5W7Z-C4-F2-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376528SY3220-5W7Z-C6-F2-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376537SY3220-5Y-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376546SY3220-5Y-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376555SY3220-5Y-M5-F2(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376564SY3220-5YO-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376573SY3220-5YZ-M5-Q(5) DC24-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376589SY3220-6HU-M5-F2-Q(6) DC12-(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
¥10,780
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする