曜日別特売
7000SC PANTONE スクラブ 7000SC フォーク 20375714

PANTONE スクラブ 7000SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オレンジ
オレンジ
ホワイト
サックス
ピンク
グリーン
ダークグレー
ライム
ネイビー
レッド
ブラック
パープル
ターコイズ
エメラルド
チェリーピンク
レンガ
ワイン
ダークネイビー
モスグリーン
マスタードイエロー
ラディアントオーキッド
マルサラ
グリーナリー
ウルトラバイオレット
サイズSS
内容量1枚注文コード20375714品番7000SC
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

様々な現場にマッチする正統派スクラブ。
お気に入りが見つかる多彩なカラーが魅力。
PANTONEオリジナルピスネーム付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。

オレンジサイズSS肩幅(cm)39袖丈(cm)18着丈(cm)63材質ポリエステル65%・綿35%胸囲(cm)96松吉医科器械コード23-2190-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする