曜日別特売
SY3220-5LE-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC 20376318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
20376318
品番
SY3220-5LE-C4-Q
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする