フォーク
PANTONE ストレートパンツ(男女兼用) 6003SC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ワイン
サックス
ピンク
グリーン
ダークグレー
ネイビー
ブラック
ワイン
ダークネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
59~66
52~59
59~66
66~73
73~80
80~90
90~100
100~115
股下(cm)
67
67
70
73
75
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20377132
品番
6003SC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
9色の豊富なカラーバリエーション。
綿35%配合で涼感があります。
男女兼用。
色
ワイン
サイズ
S
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
59~66
ヒップ(cm)
105
材質
ポリエステル65%・綿35%
松吉医科器械コード
23-2191-01