フォーク
メンズジップスクラブ 7025SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークネイビー
サックス
ターコイズ
ダークネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20377735
品番
7025SC-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
ダークネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
68
松吉医科器械コード
24-2924-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20377735
7025SC-17
25193386
7025SC
メンズジップスクラブ 7025SC
フォーク
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました