フォーク
メンズジップスクラブ 7025SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ダークネイビー
サックス
ターコイズ
ダークネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20377787
品番
7025SC-17
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
ダークネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
137
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
24
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
75
松吉医科器械コード
24-2924-02