7023SC-16 レディスジップスクラブ 7023SC フォーク 20377857

レディスジップスクラブ 7023SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バーガンディ
内容量1枚注文コード20377857品番7023SC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600

着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。

バーガンディサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)39袖丈(cm)18材質ポリエステル100%、吸汗速乾着丈(cm)65松吉医科器械コード24-2923-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
203778577023SC-16251928787023SC7023SC-16 レディスジップスクラブ 7023SC フォーク 25192878レディスジップスクラブ 7023SCフォーク1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする