フォーク
レディスジップスクラブ 7023SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
バーガンディ
ターコイズ
バーガンディ
ダークネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20377893
品番
7023SC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
バーガンディ
サイズ
EL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
24-2923-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20377893
7023SC-16
25193115
7023SC
レディスジップスクラブ 7023SC
フォーク
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました