MZ-0018 スクラブ(兼用) MZ-0018 mizuno(ミズノ) 20378182

スクラブ(兼用) MZ-0018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20378182品番MZ-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。

ブルーサイズS胸囲(cm)102肩幅(cm)43袖丈(cm)19.5材質ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電着丈(cm)70松吉医科器械コード24-2926-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする