mizuno(ミズノ)
スクラブ(兼用) MZ-0018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
20378234
品番
MZ-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
95
種類から選べます
他の種類を見る
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
着丈(cm)
73
松吉医科器械コード
24-2926-02