曜日別特売
SY3320-5D-M5-F2 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320 SMC 20378384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5 x 0.8注文コード20378384品番SY3320-5D-M5-F2
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする