mizuno(ミズノ)
スクラブパンツ(兼用) MZ-0019
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
コーラル(C-23)
ピンク(C-2)
サックス(C-3)
ネイビー(C-5)
ブラック(C-10)
コーラル(C-23)
ブルー(C-31)
パープル(C-38)
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20379546
品番
MZ-0019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
コーラル(C-23)
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
ヒップ(cm)
119
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
松吉医科器械コード
24-2927-05