D-PHASE(ディーフェイズ)
ストレートパンツ(男女兼用) DS-3001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
20380562
品番
DS-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用。女性が着用する場合は、1サイズ小さいサイズをおすすめします。
色
ロイヤルブルー
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
LL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
79~89
ヒップ(cm)
124
アズワン品番
8-6780-05
松吉医科器械コード
23-7819-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20380562
DS-3001
29014695
DS-3001
男女兼用ストレートパンツ
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました