曜日別特売
SY3440-SLOU 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440 SMC 20380755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし注文コード20380755品番SY3440-SLOU
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(S) DC5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする