曜日別特売
SY3500-5Z1-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500 SMC 20381349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500SY3500-5Z1-K-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ランプ・サージ電圧保護回路など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
20381349
品番
SY3500-5Z1-K-NA
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格電圧(V)
(5) 24 DC
取付
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする