SY3530-5U1-N7-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 SMC 20381586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
内容量1個注文コード20381586品番SY3530-5U1-N7-B-NA
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付(B) 六角穴付ボルトランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする