ナガイレーベン
女子チュニック NR-8657
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
ライトグリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20381978
品番
NR-8657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
着丈(cm)
70
松吉医科器械コード
03-3506-03