曜日別特売
SY5C30-5NZ1-C4-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30 SMC 20382198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20382198品番SY5C30-5NZ1-C4-B-NA
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(B) 六角穴付ボルトシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする