ナガイレーベン
女子スクラブ ES-8662
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
コーラルレッド
コーラルレッド
クールブルー
ピーコックグリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382215
品番
ES-8662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
コーラルレッド
サイズ
LL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
71~77
ヒップ(cm)
115
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
松吉医科器械コード
21-6705-03