曜日別特売
NR-8703 男子パンツ NR-8703 ナガイレーベン 20382258

男子パンツ NR-8703

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
サイズM
内容量1枚注文コード20382258品番NR-8703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
グリーンサイズM股下(cm)69ヒップ(cm)107松吉医科器械コード03-3508-04材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする