NR-8702 男子スクラブ NR-8702 ナガイレーベン 20382434

男子スクラブ NR-8702

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
サイズL
肩幅(cm)48
内容量1枚注文コード20382434品番NR-8702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
グリーンサイズL胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)21材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果着丈(cm)67松吉医科器械コード03-3508-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする