SY5100-5NZ1-H-W4-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100 SMC 20382435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード20382435品番SY5100-5NZ1-H-W4-02-NA
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする