ナガイレーベン
男子スクラブ NR-8702
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
サイズ
LL
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
50
46
48
50
52
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382452
品番
NR-8702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
03-3508-02