BMC-8910 手術ガウン(左ひも止め式) BMC-8910 ナガイレーベン 20382714

手術ガウン(左ひも止め式) BMC-8910

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
グリーン
内容量1枚注文コード20382714品番BMC-8910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
グリーンサイズLL着丈(cm)135裄丈(cm)83前幅(cm)65材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果松吉医科器械コード21-6700-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする