RG-1451 患者衣じんべい型 RG-1451 ナガイレーベン 20383003

患者衣じんべい型 RG-1451

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
ベージュ
内容量1枚注文コード20383003品番RG-1451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

ベージュサイズLL幅(cm)69(後ろ)着丈(cm)76松吉医科器械コード24-2913-03材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20382976
2019-07-17
用途: 入院着として

通常のボタン留めのパジャマと違い、入院着として最適化されている。
予めヒモを縛っておいても脱ぎ着が非常に楽。
それなりに耐久性もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする