曜日別特売
RG-1450 患者衣ゆかた型 RG-1450 ナガイレーベン 20383152

患者衣ゆかた型 RG-1450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード20383152品番RG-1450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

ブルーサイズM幅(cm)61(後ろ)着丈(cm)120松吉医科器械コード24-2912-01材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする