SY5101T-5Z1-W3-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101T SMC 20383187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
内容量1個注文コード20383187品番SY5101T-5Z1-W3-02-NA
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする