※着用例
ナガイレーベン
検診衣 PC-376
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383238
品番
PC-376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
男女兼用。
色
サックス
材質
綿65%・ポリエステル35%、制菌効果、吸水効果
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
105
裄丈(cm)
43
松吉医科器械コード
16-1540-00