SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BF~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
チューブ内径(Φmm)
125
タイプ
(N) 無給油タイプ
注文コード
20383842
品番
CS1BFN125-1000N
参考基準価格(税別)
¥78,760
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・タイプ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード