D-PHASE(ディーフェイズ)
カーディガン(ロング丈) C-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ピンク×ホワイト
グレー
ネイビー
ブラック
ピンク×ホワイト
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20384394
品番
C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
Vネックのロング丈カーディガン。
色
ピンク×ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
23-7836-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20384394
C-10
29013609
C-10
Vネックロングカーディガン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました