曜日別特売
C-10 カーディガン(ロング丈) C-10 D-PHASE(ディーフェイズ) 20384412

カーディガン(ロング丈) C-10

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード20384412品番C-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Vネックのロング丈カーディガン。

ネイビーサイズL胸囲(cm)104肩幅(cm)41袖丈(cm)56材質ポリエステル65%・綿35%着丈(cm)69松吉医科器械コード23-7836-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20384464
2021-03-25
用途: 事務
その他業種

しっかりした生地で、秋冬用に。裾に向かって細くなっているので、真っ直ぐな方が良い。袖は3cmほど短かく、LLなのでシルエットが違うのか。次回はLを購入予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする