CS1BH125-250 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BH1~) SMC 20384454

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BH1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード20384454品番CS1BH125-250
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)250タイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする