SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BH1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
1000
1200
125
150
20
200
225
250
300
320
400
50
500
60
65
700
820
チューブ内径(Φmm)
140
125
140
160
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20384506
品番
CS1BH140-100
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード