D-PHASE(ディーフェイズ)
カーディガン(ロング丈) C-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ピンク
グレー
ネイビー
ブラック
ピンク×ホワイト
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20384543
品番
C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
Vネックのロング丈カーディガン。
色
ピンク
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
71
松吉医科器械コード
23-7836-04