SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BH1~)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
100
1000
1200
125
150
20
200
225
250
300
320
400
50
500
60
65
700
820
チューブ内径(Φmm)
160
125
140
160
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20384621
品番
CS1BH160-20
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200