曜日別特売
D-1001 抗ピル長袖カーディガン D-1001 D-PHASE(ディーフェイズ) 20385058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗ピル長袖カーディガン D-1001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20385058品番D-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200

毛玉ができにくい抗ピル加工。

ピーチピンクサイズL胸囲(cm)104肩幅(cm)40袖丈(cm)55材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止着丈(cm)63松吉医科器械コード23-7563-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20385058D-100129010154D-1001D-1001 抗ピル長袖カーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 29010154抗ピル長袖カーディガンD-PHASE(ディーフェイズ)1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする