曜日別特売
JT-2350 カーディガン JT-2350 ナガイレーベン 20385462

カーディガン JT-2350

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード20385462品番JT-2350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ベーシックなVネックカーディガン。
長めの丈で、きちんと感を感じさせます。

ピンクサイズLL胸囲(cm)108肩幅(cm)42袖丈(cm)55材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工着丈(cm)62松吉医科器械コード16-1260-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20385444
2021-12-11
用途: 白衣の上着
医療・福祉・介護関連業

久しぶりに看護学性の実習に付いていくことになり、白衣の上着として購入しました。保温性、通気性に優れていて、白衣の上にはおっても動きも妨げず、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする