CH-2100 カーディガン CH-2100 ナガイレーベン 20385514

カーディガン CH-2100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フレッシュブルー
サイズM
内容量1枚注文コード20385514品番CH-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。

フレッシュブルーサイズM胸囲(cm)94肩幅(cm)39袖丈(cm)53材質アクリル70%・毛30%、抗ピル効果着丈(cm)58松吉医科器械コード21-6640-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする