ナガイレーベン
カーディガン CH-2100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
フレッシュブルー
ネイビー
ピーチ
フレッシュブルー
サイズ
L
M
L
LL
EL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20385548
品番
CH-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。
色
フレッシュブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル効果
着丈(cm)
60
松吉医科器械コード
21-6640-01